イマオコーポレーション
ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-12001-SUS
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
質量(g)
75
寸法A(mm)
65
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
13
ねじの呼び
M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08230385
BJ746-12001-SUS
¥
1,820
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください