シービージャパン
BOCCA 保冷シティトートバッグ
ショッピングやレジャーなど幅広く使える保冷シティトート
材質
[表地]ポリエステル[裏地]EVA樹脂[持ち手]アクリル
高さ(mm)
340
質量(g)
250
縦(mm)
190
横(mm)
490
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08235416
-
ブラック
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
08235425
-
マスタード
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください