ユニ・チャーム
マナーウェア 女の子用 ピンクリボン・青リボン
(1件のレビュー)
材質
表面材:ポリオレフィン・ポリエステル不織布/吸水材:吸水紙、綿状パルプ、高分子吸水材/防水材:ポリエチレンフィルム/止着材:ポリエステル/伸縮材:ポリウレタン/結合材:ホットメルト接着剤/外装材:ポリエチレン
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
適合種別
適応胴囲(cm)
適応体重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08231889
-
1袋(16枚)
M
小~中型犬
35~45
5.0~8.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08231898
-
1袋(18枚)
SSS
超小型犬
15~25
1.5~3.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08231907
-
1袋(18枚)
SS
超小~小型犬
20~30
2.5~4.0
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08231916
-
1袋(16枚)
S
小型犬
25~40
3.5~5.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08232020
-
1袋(42枚)
SSSS
超小型犬・子犬
10~25
1.0~2.5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください