曜日別特売

モジュラーバイスシステム(クイックチェンジ) スペーサージョー MVSJ-MJ MVSJ110MJ

モジュラーバイスシステム(クイックチェンジ) スペーサージョー MVSJ-MJ MVSJ110MJ - イマオコーポレーションモジュラーバイスシステム(クイックチェンジ) スペーサージョー MVSJ-MJ MVSJ110MJ - イマオコーポレーション

・中間プレートとしてご利用になれます。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。

その他【M1】M8×1.25深さ16【M2】M8×1.25×20L適合【マルチファンクションバイス】MVMF110質量(kg)1.2H40タイプフェノール樹脂製L245t8H219H18P28W142W251MM8×1.25深さ15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08231216MVSJ110MJ
46,000
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする