曜日別特売

クランプ&ストッパー フッククランプ BJ130 BJ130-16060

クランプ&ストッパー フッククランプ BJ130 BJ130-16060 - イマオコーポレーション

・BJ530(フックホルダー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。

B(h7)32H21質量(g)530タイプフェノール樹脂製F22D101C75E36G39J25MM16×2-85LRoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)130クランプ力(N)26000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08228800BJ130-16060
9,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする