曜日別特売

防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB SJB-150-C25

防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB SJB-150-C25 - ウカイ(岐阜産研工業)防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB SJB-150-C25 - ウカイ(岐阜産研工業)
仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)45取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)2700最大荷重(daN)200タイヤ幅R(mm)45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08234951SJB-150-C25
12,500
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする