曜日別特売

atomico 耐熱レンジザルボウルセット20cm

atomico 耐熱レンジザルボウルセット20cm - シービージャパンatomico 耐熱レンジザルボウルセット20cm - シービージャパンatomico 耐熱レンジザルボウルセット20cm - シービージャパンatomico 耐熱レンジザルボウルセット20cm - シービージャパンatomico 耐熱レンジザルボウルセット20cm - シービージャパンatomico 耐熱レンジザルボウルセット20cm - シービージャパンatomico 耐熱レンジザルボウルセット20cm - シービージャパンatomico 耐熱レンジザルボウルセット20cm - シービージャパン

料理してそのまま食卓へ出せる耐熱レンジボウルセット

材質ポリプロピレン高さ(mm)131質量(g)398サイズ(cm)20容量(L)1.5縦(mm)205横(mm)205電子レンジ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08239318グレー
1,800
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
08239327ベージュ
1,800
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする