シービージャパン
耐熱ネコグラス トラ
後ろ姿も楽しめる個性あふれる耐熱ネコグラス
材質
[本体]耐熱ガラス
色
トラ
高さ(mm)
105
質量(g)
170
縦(mm)
90
横(mm)
90
満水容量(mL)
270
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08239345
ー
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください