シービージャパン
holms ワンタッチタンブラー
ワンタッチ開閉式で気軽に使える
材質
[内びん]ステンレス鋼[胴部]ステンレス鋼(アクリル樹脂、アミノ樹脂 混合塗装)[フタ・飲み口]ポリプロピレン[パッキン]シリコーンゴム
容量(mL)
400
高さ(mm)
170
質量(g)
300
縦(mm)
98
横(mm)
86
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08239047
-
400 ダークグレー
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
08239056
-
400 スモークピンク
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください