シービージャパン
holms ハンドル付きタンブラー
ハンドル付きで移動もらくらく
容量(mL)
370
材質
[内びん]ステンレス鋼[胴部]ステンレス鋼(アクリル樹脂、アミノ樹脂 混合塗装)[フタ・飲み口]ポリプロピレン[パッキン]シリコーンゴム
高さ(mm)
180
質量(g)
270
縦(mm)
86
横(mm)
86
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08239090
-
370
370 ダークグレー
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
08239099
-
370
370 スモークピンク
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください