シービージャパン
holms ハンドル付きタンブラー
密栓タイプなのでお出かけ時も安心
材質
[内びん]ステンレス鋼[胴部]ステンレス鋼(アクリル樹脂、アミノ樹脂 混合塗装)[フタ・飲み口]ポリプロピレン[パッキン]シリコーンゴム
色
500 ダークグレー
容量(mL)
500
高さ(mm)
218
質量(g)
320
縦(mm)
86
横(mm)
86
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08239108
-
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください