holms ワンタッチタンブラー

holms  ワンタッチタンブラー - シービージャパンholms  ワンタッチタンブラー - シービージャパン

ロック機能付きなのでお出かけ時も安心

容量(mL)550材質[内びん]ステンレス鋼[胴部]ステンレス鋼(アクリル樹脂、アミノ樹脂 混合塗装)[フタ・飲み口]ポリプロピレン[パッキン]シリコーンゴム高さ(mm)210質量(g)350縦(mm)98横(mm)86内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08239065-550550 ダークグレー
2,400
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
08239081-550550 スモークピンク
2,400
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする