おにぎりケース by FOODMAN ベージュ

おにぎりケース by FOODMAN ベージュ - シービージャパン

おにぎりを潰さず運べる

材質[表地]ポリエステル100%[裏地]アルミ蒸着シート[ベルト]ポリエステル100%ベージュ高さ(mm)120質量(g)77縦(mm)50横(mm)120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08238889-
1,500
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする