曜日別特売

holms ランチジャーバック

holms ランチジャーバック - シービージャパンholms ランチジャーバック - シービージャパンholms ランチジャーバック - シービージャパンholms ランチジャーバック - シービージャパン

大人テイストがかわいい

材質[表地]ポリエステル100%[裏地]ポリエステル100%(シルバーコーティング)[中材]EPE[ハンドル]ナイロン、[紐]ポリプロピレン高さ(mm)280質量(g)118縦(mm)140横(mm)350内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08239029-グレー
1,800
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
08239038-ベージュ
1,800
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする