シービージャパン
保冷ランチトートバッグ maneuver
ペットボトルが立てて入れられる
材質
[外生地]ポリエステル[中生地]EPE、不織布[内生地]EVA樹脂
サイズ
M
高さ(mm)
250
質量(g)
150
縦(mm)
140
横(mm)
340
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08238941
-
M ブラック
¥2,000
¥
1,998
¥2,198
(税込)
7日以内出荷
08238950
-
M ブルー
¥2,000
¥
1,998
¥2,198
(税込)
7日以内出荷
08238959
-
M ベージュ
¥2,000
¥
1,998
¥2,198
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください