クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-16160A2

クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-16160A2 - イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-16160A2 - イマオコーポレーション

・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。

質量(kg)2.53B60LM16×2H100タイプフェノール樹脂製F15D36C22E21G30J46PM12×1.75K50N46M14RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)16000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08235827BJ130-16160A2
15,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする