日本緑十字社
緑十字 USB(TYPE-A)充電器
最大12ポート使用可能なUSB充電器です。
背面に強力マグネット付でスチール机等に取り付けて使えます。
USBポートを横に配列することでUSBコネクタの干渉を防ぎます。
用途
オフィスやご家庭での、スマートフォンやタブレットの充電に。
出張や旅行先でのAC、USB電源確保に。
市町村での災害時の備蓄用に。
その他
冷却ファン内蔵:強力マグネット付き
トラスコ品番
663-4123
幅(mm)
152
色
白
高さ(mm)
33.5
奥行(mm)
86
内容
屋内専用
コード長さ(m)
約1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※USBケーブルは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08241278
353051
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください