日本緑十字社
緑十字 点字タイル(屋内外兼用)
屋内外兼用で使用できる点字タイルです。
JIS規格適合品です。
用途
視覚障碍者の安全な誘導に。
取付
裏全面テープ付き
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
300×300×8
内容量
1枚
注意
※水分・油分のある個所は、完全に乾いた状態から施工を開始してください。
※新設のアスファルトは乾いた後も油分が残りますのでご注意ください。
※ 路面の埃やチリを事前に除去してから施工を行ってください。
※プライマー処理後、乾燥させてから点字タイルを貼り付けてください。
※ ムラなく貼り付くように、全体をしっかりと押さえつけて接着してください。
※ 点字シート同士の隣接部は5 ~10m程度の目地をとってください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08240508
102021
663-5764
ポイント
点状突起(警告)
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08240517
102022
663-8870
ライン
線状突起(誘導)
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください