日本緑十字社
緑十字 パッチンボード
防水性能IPX4適合です。
タテ・ヨコ兼用で使用できます。
雨が入りにくいので、屋外での使用にも最適です。
表面クリアボードにポリカーボネートを使用し、耐久性も抜群です。
用途
危険予知活動に。
オリジナル書式の掲示に。
その他
安全掲示板:危険予知活動表、安全用品:標識・標示
材質
本体:ABS、表面:ポリカーボネート
対応
屋内・外対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※用紙は付属しません。
※タテ使用の場合は、水抜き穴の関係で方向指定があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
取付
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08240045
335004
662-3070
ひも付き
342
257
¥2,700
¥
2,498
¥2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08240061
335005
662-1461
裏面マグネット付き
342
257
¥3,400
¥
2,998
¥3,298
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年1月20日
08240070
335006
661-6713
ひも付き
465
344
¥4,300
¥
3,898
¥4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08240079
335007
661-6677
裏面マグネット付き
465
344
¥5,200
¥
4,698
¥5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください