日本緑十字社
緑十字 ベルトスリング(両端アイタイプ)
欧州CE規格・GSマーク・TUV(テュフ)マークを取得した耐久性のあるベルトスリングです。
ポリエステル繊維のスリングベルトで伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。
用途
建築現場や資材の運搬に。
レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動等に。
仕様
●吊りクランプ・スリング・荷締機:ベルトスリング●欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品:生産物賠償責任保険(PL保険)付き
種別
両端アイ形
材質
ポリエステル
内容量
1本
注意
※誤った操作や日頃の点検を怠れば、荷の落下等危険な状態になります。
※使用方法・使用荷重を考慮し、余裕のある製品を選定してください。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08240560
351031
663-4193
1
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08240569
351032
661-8426
2
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08240578
351033
663-4155
3
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08240587
351034
663-8900
4
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
08240596
351035
662-0085
1
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08240605
351036
663-2640
2
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08240621
351037
663-2611
3
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08240630
351038
662-0095
4
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08240639
351039
662-0083
2
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08240648
351040
662-0080
3
¥
3,380
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08240657
351041
664-0551
4
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08240666
351042
664-0501
5
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08240675
351043
664-0447
3
¥
4,100
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08240691
351044
661-6733
4
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08240700
351045
663-4175
5
¥
6,380
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08240709
351046
661-9992
7
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください