緑十字 アシストベスト 日本製 男女兼用

緑十字 アシストベスト 日本製 男女兼用 - 日本緑十字社緑十字 アシストベスト 日本製 男女兼用 - 日本緑十字社緑十字 アシストベスト 日本製 男女兼用 - 日本緑十字社緑十字 アシストベスト 日本製 男女兼用 - 日本緑十字社緑十字 アシストベスト 日本製 男女兼用 - 日本緑十字社

経済産業大臣賞を受賞したタスケルに強力バネをプラスし腰への負担25%減を実現しています。
ベストのように簡単に着用できるアシストベストです。
重量物を持ち上げたり、長時間同じ姿勢による腰の痛みを軽減します。

用途
腰への負担軽減に。
持ち運び作業に。
材質ストレッチメッシュ:ナイロン80%・ポリウレタン20%、コイルスプリング:スチール内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08240106242016661-8351M
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
08240115242017662-7845L
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
08240131242018662-4710LL
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする