日本緑十字社
緑十字 フルハーネス収容袋
フルハーネス安全帯専用の収納バッグです。
肩・中央部・腿の3点固定で絡まらずコンパクトに持ち運びが可能です。
フロントにはヘルメットが収納可能なポケットが付属しています。
用途
高所作業の際に。
トラスコ品番
662-1557
長さ(mm)
420
幅(mm)
450
厚さ(mm)
80
色
ブラック
内容量
1個
注意
※フルハーネスは別売りです。
※風通しの良い直射日光の当たらない場所で保管してください。
※火気高温の場所には近づけないでください。
※洗濯機を使用したり、手洗いなどはしないでください。
※汚れはよく絞った布で拭き取ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08240140
238301
¥18,000
¥
17,980
¥19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください