緑十字 粗面用高輝度プリズム型反射テープ

緑十字 粗面用高輝度プリズム型反射テープ - 日本緑十字社緑十字 粗面用高輝度プリズム型反射テープ - 日本緑十字社

アルミ基材を使用しているため屋内外の凸凹面やザラザラ面にもしっかりフィットします。

用途
屋内・屋外兼用。
コンクリートなど、粗面のあらゆる標示に。
駐車場・工場・倉庫の壁面、支柱の標示に。
鉄道・道路・港湾の橋桁、支柱、防護壁の標示に。
材質基材:アクリル系樹脂+アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.46黄/黒長さ(m)3分類梱包用品引張強度(N/25mm)20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08240411319061662-149050
5,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
メイン画像08240420319062662-6216100
11,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする