日本緑十字社
緑十字 キャスターピット
両サイドスロープ仕様で車輪の乗り入れ固定が簡単です。
車輪を二段階で落とし込み、台車・カゴ台車の自然暴走を防止します。
中央に水抜き穴があり、水溜まりを防止します。
反射シールで視認性アップしています。
用途
台車の車輪留めに。
トラスコ品番
661-8410
長さ(mm)
1000
幅(mm)
280
厚さ(mm)
61
色
黒
内容
反射シール×6枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08240831
351009
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください