日本緑十字社
緑十字 ほうき(こけら箒)
毛量が多いので掃きやすく、全長が長いので腰への負担が軽減できます。
毛数が多く、毛先が割れているので細かいゴミもサッと掃けます。
用途
階段・通路・床等の掃除に。
トラスコ品番
662-0090
材質
本体:鉄・ポリプロピレン、毛:PET
組立方法
簡単組み立て式
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08241147
146148
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください