日本緑十字社
緑十字 ほうき(ながいき箒)
コシが強いので、アスファルト等に入り込んだ土・砂利が掃きやすいほうきです。
用途
階段・通路・床等の掃除に。
トラスコ品番
663-7351
材質
本体:鉄・ポリプロピレン、毛:PET
組立方法
簡単組み立て式
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08241156
146149
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください