養生用テープ 黄/黒

養生用テープ 黄/黒 - 日本緑十字社

グリーン購入法適合品です。
ラミネート層を除くテープ基材に、プラスチック重量比55%以上の再生材料を使用しています。

用途危険表示用に。仕様屋内用トラスコ品番662-1521幅(mm)50厚さ(mm)0.105黄/黒長さ(m)25基材ポリエチレンラミネートPET布粘着剤合成樹脂粘着剤主な用途養生用粘着力(N/10mm)2.5引張強度(N/10mm)30内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08240499190026
1,340
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする