日本緑十字社
コーナー用トラ柄クッション 黄(反射)/黒
マグネットで取り付けるだけの簡単設置です。
反射シールで視認性も抜群です。
L字や曲面でも貼り付け可能です。
2面切り込みとネオジウム磁石であらゆる面に設置可能です。
用途
フォークリフトの側部や下部に。
柱や入口付近、エレベーター周りのクッションに。
トラスコ品番
663-4198
長さ(mm)
660
幅(mm)
150
厚さ(mm)
20
色
黄(反射)/黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08240770
246088
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください