イマオコーポレーション
サポーター フットレスト BJ760 BJ760-12002
・RoHS指令適合製品です。
B
19
質量(g)
120
タイプ
フェノール樹脂製
D
15
C
20
E
M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08242441
BJ760-12002
¥1,480
¥
1,398
¥1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください