イマオコーポレーション
サポーター レストサポート BJ810 BJ810-10020-F
A
20
B
17
H
9
質量(g)
17
タイプ
フェノール樹脂製
F
M10×1.5
D
5
C
10
E
9
G
19.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08243229
BJ810-10020-F
¥4,800
¥
4,598
¥5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください