クランプ&ストッパー フックホルダー(フランジタイプ) BJ531 BJ531-16040

クランプ&ストッパー フックホルダー(フランジタイプ) BJ531 BJ531-16040 - イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フックホルダー(フランジタイプ) BJ531 BJ531-16040 - イマオコーポレーション

・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。

d32W85L42質量(g)400タイプフェノール樹脂製L120.2D42d113H116P65W125RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08243895BJ531-16040
8,100
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする