内径クランプ サイドロックIDクランプ MBSID MBSID-M

内径クランプ サイドロックIDクランプ MBSID MBSID-M - イマオコーポレーション内径クランプ サイドロックIDクランプ MBSID MBSID-M - イマオコーポレーション内径クランプ サイドロックIDクランプ MBSID MBSID-M - イマオコーポレーション

・セルフカット仕様なので、精度穴に最適です。・側面から六角穴付きのカムをレンチで回す事でワークを内側からクランプ・アンクランプします。・多数個取りのワークに便利です。・クランプ部をセルフカットする事で、豊富なワーク径に対応します。・破損及び変形防止の為、空締付けは行わないでください。・RoHS指令適合製品です。【内径クランプ特長】・ワークを内側からクランプ。・鋳抜き穴・ラフ穴・精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。

質量(g)358タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)47クランプ力(N)15000適合ワーク径(Φmm)Φ17.8~Φ28.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08248050MBSID-M
27,500
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする