外形クランプ 外形クランプ(小径タイプ) CP123 CP123-05001

外形クランプ 外形クランプ(小径タイプ) CP123 CP123-05001 - イマオコーポレーション外形クランプ 外形クランプ(小径タイプ) CP123 CP123-05001 - イマオコーポレーション

・小径のため小物ワークに最適です。・クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外形をクランプします。・クランプストロークは、0.5mmあります。・ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。

d11.4W8H63タイプフェノール樹脂製D75H37d15.5H215H148P32.5H419寸法D(mm)2(g7)40D411寸法Dp(mm)65寸法H5(mm)27MM10×1.5-35Ld26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08248689CP123-05001
36,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする