カセットフー 達人スリムV

カセットフー 達人スリムV - イワタニカセットフー 達人スリムV - イワタニカセットフー 達人スリムV - イワタニカセットフー 達人スリムV - イワタニカセットフー 達人スリムV - イワタニカセットフー 達人スリムV - イワタニカセットフー 達人スリムV - イワタニ

イワタニカセットフー人気の「達人シリーズ」が火力アップして新登場。
テーブル面からごとくトップ位置までの高さがわずか74mm。イワタニカセットフーシリーズの中でも、薄さにこだわったカセットこんろです。テーブル着席時でもお鍋の中が見やすく、具材が取り出しやすい形状です。
ヒートパネル搭載で火力を落とさず、ガスを無駄なく使いきれます。
危険防止を追求した安全機能「圧力感知安全装置」を搭載しています。

用途卓上コンロ、アウトドア、防災用品として材質本体:鋼板(冷間圧延鋼板)、トッププレート:鋼板(冷間圧延鋼板)、ごとく:耐熱アルミダイカスト、バーナー:耐熱アルミダイカスト、点火つまみ:ABS樹脂質量(kg)約1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×275×84安全装置圧力感知安全装置、容器装着安全装置使用ガスイワタニカセットガス点火方式圧電点火方式燃焼時間(分)(連続)約68発熱量(kW[kcal/h])最大3.4[2,900]ガス消費量(g/h)約245着脱方式容器:マグネット着脱式内容量1台
注意
※使用できる鍋の大きさ:目安として土鍋9号まで
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08248795CB-TS-5
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする