イマオコーポレーション
小型アルミニウムハンドル車 AH・AHG・AHR・AHRS AH50C
・AHタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様
追加工タイプ:標準品(追加工なし)
H
28
質量(g)
90
タイプ
フェノール樹脂製
D
50
S
15
D1
22
下穴径(Φmm)
Lf:15
下穴径d(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボス穴
下穴
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08246081
AH50C
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください