イマオコーポレーション
小型アルミニウムハンドル車 AH・AHG・AHR・AHRS AH50R
・AHタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様
●精度穴Lf:18●精度穴d(H8):10●追加工タイプ:標準品(追加工なし)
H
28
質量(g)
90
タイプ
フェノール樹脂製
D
50
S
15
D1
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボス穴
精度穴
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08246099
AH50R
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください