イマオコーポレーション
角型Tハンドル TH-N TH40N-20
・ネジサイズ M6~M12。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
A
13
W
13
L
20
H
30
質量(g)
17
タイプ
フェノール樹脂製
D
40
S
20
取付部
オネジ
M
M6×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08246135
TH40N-20
¥
630
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください