曜日別特売

ミキサー

ミキサー - テスコムミキサー - テスコムミキサー - テスコムミキサー - テスコム

軽くて扱いやすく、透明感が美しい。トライタン(TM)(※)製ボトルを採用したミキサーです。毎日気軽に使えて、お手入れも簡単。
栄養たっぷりの野菜ジュースはもちろん、お料理の場面でも活躍します。

付属品センターキャップ、クイックコードバンド電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)230コード長さ(m)1本体質量(kg)1.5機能モーター保護装置ボトル容量(mL)定格:1000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約167×約168×約375定格時間4分使用、2分休止のくり返し使用で合計15分まで(連続使用可能時間)内容量1台
注意
※「Tritan/トライタン」はイーストマンケミカルカンパニーの商標または登録商標です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08248829TMX40A-K
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする