テスコム
ガラスミキサー
食材のにおい・色が移らず、傷もつきにくいから長く使える。ガラスボトルを採用したミキサーです。
栄養たっぷりの野菜ジュースはもちろん、お料理の場面でも活躍します。
付属品
センターキャップ、クイックコードバンド
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
230
コード長さ(m)
1
本体質量(kg)
約2.4
機能
モーター保護装置
ボトル容量(mL)
定格:1000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約167×約168×約375
定格時間
4分使用、2分休止のくり返し使用で合計15分まで(連続使用可能時間)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08248838
TMX45A-H
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください