電気圧力鍋<TIGER COOKPOT>

電気圧力鍋<TIGER COOKPOT> - タイガー魔法瓶電気圧力鍋<TIGER COOKPOT> - タイガー魔法瓶電気圧力鍋<TIGER COOKPOT> - タイガー魔法瓶電気圧力鍋<TIGER COOKPOT> - タイガー魔法瓶電気圧力鍋<TIGER COOKPOT> - タイガー魔法瓶電気圧力鍋<TIGER COOKPOT> - タイガー魔法瓶電気圧力鍋<TIGER COOKPOT> - タイガー魔法瓶電気圧力鍋<TIGER COOKPOT> - タイガー魔法瓶

1台で11役!圧力調理の「時間」に着目した電気圧力鍋「TIGER COOKPOT」。
1台11役で肉料理から発酵や炊飯までマルチに活躍(うま圧・高速・スロー・低温・無水・発酵・ベイク・炊飯・茹で・温め・炒め)。
・選べる2つのモード
【オートモード(42メニュー)】
それぞれのメニューに合わせた火かげん、調理時間で自動調理します。
【マニュアルモード】
「うま圧」「高速」「スロー」「無水」「温め」「発酵」「ベイク」「炒め」の8つのメニューから選べ、火かげんや調理時間を料理やそのときの状況に合わせて手動で設定可能です。
・食材は柔らかいのに、おいしい食感も味わえるおいしさにこだわった「うま圧」
タイガー独自の最適でやさしい圧力(約1.15気圧)で、調理を開始してから食べられるまでの行程時間を短くしました。食材のおいしい食感を味わうことができ、時短とおいしさの両方を叶えます。
・お手入れパーツは内なべ、つゆ受け、内ぶたの3点だけ。つゆ受け、内ぶたは食洗機に対応しており、使った後の後片付けもラクにできます。

定格電圧(V)100コード長さ(m)1.1機能(自動メニュー数)43、(手動メニュー数)8、(最大予約設定時間)12時間、(最大保温時間)12時間設定温度(℃)(発酵)30-60最高圧力(kPa)15内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
定格消費電力(W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体08248759COK-B220KM約3.6マットブラック1.2(うま圧、高速)、1.4(その他調理)65028.1×27.4×22.6
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
本体08248768COK-B220WM約3.6マットホワイト1.2(うま圧、高速)、1.4(その他調理)65028.1×27.4×22.6
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
本体08248777COK-B400KM約4.6マットブラック2.5(うま圧、高速)、2.5(その他調理)76031.9×32.4×25.7
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
本体08248786COK-B400WM約4.6マットホワイト2.5(うま圧、高速)、2.5(その他調理)76031.9×32.4×25.7
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする