イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-10063A1
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
0.23
B
63
L
M10×1.5
タイプ
フェノール樹脂製
F
18
D
12
C
25
寸法H(mm)
max.:62
E
15
G
25
J
18
K
20~10
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
34
クランプ力(N)
突出量max.~min.:6400~12200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08246948
BJ153-10063A1
¥4,700
¥
4,498
¥4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください