クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-08040A1

クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-08040A1 - イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-08040A1 - イマオコーポレーション

・RoHS指令適合製品です。

質量(kg)0.12B40LM8×1.25タイプフェノール樹脂製F6D12C19寸法H(mm)max.:51E10G20J12K22~12RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)17クランプ力(N)突出量max.~min.:5300~7300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08247027BJ153-08040A1
4,000
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする