曜日別特売

クランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-24250

クランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-24250 - イマオコーポレーションクランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-24250 - イマオコーポレーションクランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-24250 - イマオコーポレーション

・BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。

質量(kg)3.85B70タイプフェノール樹脂製F26D79C35E123許容締付トルク(N・m)320クランプ力(N)29900~52800内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08246571BJ152-24250
14,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする