WC型フード付ガラリ

WC型フード付ガラリ - 宇佐美工業WC型フード付ガラリ - 宇佐美工業WC型フード付ガラリ - 宇佐美工業WC型フード付ガラリ - 宇佐美工業WC型フード付ガラリ - 宇佐美工業

上下開口型の吹き抜け形状となっており強風時でも換気性能を損なわない耐外風仕様の換気フードです。防火ダンパー仕様です。

材質ステンレス内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E
寸法D
寸法F
寸法G
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08258751UK-WCEN100SFD-MGメタリックグレー49602555
8,200
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08258760UK-WCEN150SFD-MGメタリックグレー77802763
11,280
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08258769UK-WCEN100SFD-BKブラック49602555
8,200
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08258778UK-WCEN150SFD-BKブラック77802763
11,280
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08258787UK-WCEN100SFD-WHホワイト49602555
8,200
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08258796UK-WCEN150SFD-WHホワイト77802763
11,280
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08258866UK-WCEV100SFD-MGメタリックグレー49602555
7,520
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08258875UK-WCEV150SFD-MGメタリックグレー77802763
10,400
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08258891UK-WCEV100SFD-BKブラック49602555
7,520
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08258900UK-WCEV150SFD-BKブラック77802763
10,400
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08258909UK-WCEV100SFD-WHホワイト49602555
7,520
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08258918UK-WCEV150SFD-WHホワイト77802763
10,400
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする