宇佐美工業
WC型フード付ガラリ
上下開口型となっており強風時における換気性能を損なわない耐外風タイプの換気フードです。
材質
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法E
寸法D
寸法F
寸法G
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08258690
UK-WCEN100S-MG
メタリックグレー
49
60
25
55
¥
4,880
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08258699
UK-WCEN150S-MG
メタリックグレー
60
80
27
63
¥
7,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08258708
UK-WCEN100S-BK
ブラック
49
60
25
55
¥
4,880
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08258717
UK-WCEN150S-BK
ブラック
60
80
27
63
¥
7,200
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08258726
UK-WCEN100S-WH
ホワイト
49
60
25
55
¥
4,880
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08258735
UK-WCEN150S-WH
ホワイト
60
80
27
63
¥
7,200
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08258805
UK-WCEV100S-MG
メタリックグレー
49
60
25
55
¥
4,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08258821
UK-WCEV150S-MG
メタリックグレー
60
80
27
63
¥
6,320
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08258830
UK-WCEV100S-BK
ブラック
49
60
25
55
¥
4,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08258839
UK-WCEV150S-BK
ブラック
60
80
27
63
¥
6,320
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08258848
UK-WCEV100S-WH
ホワイト
49
60
25
55
¥
4,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08258857
UK-WCEV150S-WH
ホワイト
60
80
27
63
¥
6,320
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。