曜日別特売

差筋アンカーコンパクト

差筋アンカーコンパクト - ナニワボールト

抵抗溶接により鉄筋とアンカーを一体化・穿孔径が小さく作業効率が大幅アップ・施工完了後のグラツキが無い

用途土間スラブ、 間仕切り、堤防かさあげ、 コンクリート壁増設、ブロック積など内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ドリル径(Φmm)
穿孔長(mm)
最大引張荷重(kN)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
08258665D10×44544510.54515
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
オープン
08258681D13×58058013.55523.9
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
オープン
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする