イマオコーポレーション
プランジャー ボールプランジャー BST・BSTH BST8
・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。BSTH:2本ライン・別売のBLBボールボタンとセットでご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
d
5
L
16
質量(g)
3.5
タイプ
フェノール樹脂製
S
1.5
寸法w(mm)
1.2
M
M8×1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
荷重(N)
最小~最大:15~30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08249066
BST8
¥
370
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください