イマオコーポレーション
プランジャー ボールプランジャー BSU・BSUH BSU5
・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。BSUH:2本ライン・別売のBLBボールボタンとセットでご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
d
3
L
12
質量(g)
0.9
タイプ
フェノール樹脂製
S
0.9
寸法w(mm)
0.8
M
M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
荷重(N)
最小~最大:6~11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08248926
BSU5
¥
750
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください