イマオコーポレーション
プランジャー ボールプランジャー BSU・BSUH BSU20
・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。BSUH:2本ライン・別売のBLBボールボタンとセットでご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
d
12
L
30
質量(g)
45
タイプ
フェノール樹脂製
S
4.5
寸法w(mm)
2.5
M
M20×2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
荷重(N)
最小~最大:80~160
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08248917
BSU20
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください