プランジャー ショートプランジャー ZSP・SPL・SPLH ZSP10

プランジャー ショートプランジャー ZSP・SPL・SPLH ZSP10 - イマオコーポレーションプランジャー ショートプランジャー ZSP・SPL・SPLH ZSP10 - イマオコーポレーションプランジャー ショートプランジャー ZSP・SPL・SPLH ZSP10 - イマオコーポレーション

・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 ZSP:1本ライン、SPLH:2本ライン・全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。・軽荷重用(ZSP)のセンターピンの表面処理は、在庫が無くなり次第、亜鉛メッキから四三酸化鉄皮膜に変更となりますので、予めご了承ください。・RoHS指令適合製品です。

材質スチールサイズ10d4.5L19質量(g)7タイプフェノール樹脂製S2.5寸法w(mm)1.6MM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:9~16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08248987ZSP10
420
399
439(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする